Sworznie z blokadą kulkową z uchwytem L, samoblokujące się
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
Części maszyn
Trzpienie sprężynowe, Trzpienie ustalające, Elementy blokujące
Elementy blokujące
Sworznie blokady kulkowej
Sworznie z blokadą kulkową z uchwytem L, samoblokujące się
58723
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
KIPP Ball lock pins with L-grip, self-locking Czarny Aluminium/stal nierdzewna
Numer artykułu
Marka
Kipp
Kolor
Czarny
Materiał
Aluminium/stal nierdzewna
Materiał techniczny
EN AC-46200/1.4542
Info
Materiał: Sworzeń ze stali nierdzewnej 1.4542. Uchwyt z aluminium odlewanego ciśnieniowo EN-AC 46000. Przycisk aluminium EN-AW 2024 T4. Kulki stal nierdzewna 1.4125. Śruba dociskowa stal nierdzewna.Wersja: Wszystkie części ze stali nierdzewnej pasywowane. Sworzeń hartowany do min. 40 HRC. Czarny uchwyt anodyzowany. Niebieski przycisk anodyzowany. Kulki hartowane do 58 +4 HRC.Uwaga: wszystkie sworznie blokujące są używane do szybkiego i łatwego mocowania i łączenia części i obrabianych elementów. Dwie kule są odłączane poprzez naciśnięcie przycisku, a sworzeń można wsunąć w otwory w obrabianych przedmiotach. Zwolnij przycisk, aby zablokować kulki i zabezpieczyć połączenie. Sworzeń z blokadą kulkową może być w razie potrzeby wyposażony w przewód zabezpieczający. Sworzeń z hartowanej stali nierdzewnej o wysokiej wytrzymałości pozwala na ekstremalne obciążenia przy niskim zużyciu. Siła ścinająca podwójne ścinanie (F) = S · τ aB maks.Akcesoria: spiralny kabel bezpieczeństwa K0367.10200 Kabel mocujący z pętlą K0367. Pierścień K0367.15/19/23 Tuleja do sworznia zamka kulkowego K0724.
Zobacz wszystkie specyfikacje
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Marka
Kipp
Kolor
Czarny
Materiał
Aluminium/stal nierdzewna
Materiał techniczny
EN AC-46200/1.4542
Info
Materiał: Sworzeń ze stali nierdzewnej 1.4542. Uchwyt z aluminium odlewanego ciśnieniowo EN-AC 46000. Przycisk aluminium EN-AW 2024 T4. Kulki stal nierdzewna 1.4125. Śruba dociskowa stal nierdzewna.Wersja: Wszystkie części ze stali nierdzewnej pasywowane. Sworzeń hartowany do min. 40 HRC. Czarny uchwyt anodyzowany. Niebieski przycisk anodyzowany. Kulki hartowane do 58 +4 HRC.Uwaga: wszystkie sworznie blokujące są używane do szybkiego i łatwego mocowania i łączenia części i obrabianych elementów. Dwie kule są odłączane poprzez naciśnięcie przycisku, a sworzeń można wsunąć w otwory w obrabianych przedmiotach. Zwolnij przycisk, aby zablokować kulki i zabezpieczyć połączenie. Sworzeń z blokadą kulkową może być w razie potrzeby wyposażony w przewód zabezpieczający. Sworzeń z hartowanej stali nierdzewnej o wysokiej wytrzymałości pozwala na ekstremalne obciążenia przy niskim zużyciu. Siła ścinająca podwójne ścinanie (F) = S · τ aB maks.Akcesoria: spiralny kabel bezpieczeństwa K0367.10200 Kabel mocujący z pętlą K0367. Pierścień K0367.15/19/23 Tuleja do sworznia zamka kulkowego K0724.
Dla tego produktu nie ma dokumentów do pobrania
Ilość produktów ({0})
Pokaż wszystkie warianty
Numer artykułu
Twój kod artykułu
Specyfikacja
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Cena za
Ilość
 
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Zapisz się
Poprzedni
Dla wybranego filtra nie znaleziono żadnego wyniku
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie