Sworznie z blokadą kulkową, samoblokujące
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
Części maszyn
Trzpienie sprężynowe, Trzpienie ustalające, Elementy blokujące
Elementy blokujące
Sworznie blokady kulkowej
Sworznie z blokadą kulkową, samoblokujące
58650
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
KIPP Ball lock pins, self-locking Stal nierdzewna
Previous
Next
Numer artykułu
Materiał
Stal nierdzewna
Info
Materiał: Części metalowe stal nierdzewna.Wersja: polerowany.Uwaga: wszystkie sworznie blokujące są używane do szybkiego i łatwego mocowania i łączenia części i obrabianych elementów. Dwie kule są odłączane poprzez naciśnięcie przycisku, a sworzeń można wsunąć w otwory w obrabianych przedmiotach. Zwolnij przycisk, aby zablokować kulki i zabezpieczyć połączenie. Odporność na korozję. Możliwość podłączenia linki podtrzymującej. Temperatura stosowania maks. +250 °C. Siła ścinająca podwójne ścinanie (F) = S · τ aB maks.Akcesoria: Spiralny kabel bezpieczeństwa K0367.10200 Kabel mocujący z pętlą K0367. Pierścień K0367.15/19/23 Tuleja do sworznia zamka kulkowego K0724.
Zobacz wszystkie specyfikacje
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Materiał
Stal nierdzewna
Info
Materiał: Części metalowe stal nierdzewna.Wersja: polerowany.Uwaga: wszystkie sworznie blokujące są używane do szybkiego i łatwego mocowania i łączenia części i obrabianych elementów. Dwie kule są odłączane poprzez naciśnięcie przycisku, a sworzeń można wsunąć w otwory w obrabianych przedmiotach. Zwolnij przycisk, aby zablokować kulki i zabezpieczyć połączenie. Odporność na korozję. Możliwość podłączenia linki podtrzymującej. Temperatura stosowania maks. +250 °C. Siła ścinająca podwójne ścinanie (F) = S · τ aB maks.Akcesoria: Spiralny kabel bezpieczeństwa K0367.10200 Kabel mocujący z pętlą K0367. Pierścień K0367.15/19/23 Tuleja do sworznia zamka kulkowego K0724.