text.skipToContent text.skipToNavigation

Kapsuła Fischer fhb ii-pf 24x210


Kartusz fischer FHB II-PF HIGH SPEED jest elementem systemu fischer Highbond FHB II do mocowania w betonie zarysowanym i niezarysowanym. Wkład z zaprawą zawiera bezstyrenową zaprawę winyloestrową i bardzo szybko wiąże. Wkład z zaprawą może być stosowany z prętami kotwiącymi fischer Highbond FHB II-A S (standard), prętami kotwiącymi fischer Highbond FHB

Numer artykułu 508004FIS
Materiał Żywica winyloestrowa
Średnica otworu (mm) 25
Głębokość otworu (mm) 235
Efektywna głębokość zakotwienia (mm) 210
Marka Fischer
Pakowane po 1

Specyfikacje

Materiał Żywica winyloestrowa
Średnica otworu (mm) 25
Głębokość otworu (mm) 235
Efektywna głębokość zakotwienia (mm) 210
Marka Fischer
Odpowiedni do FHB II-A L M 24 x 210
Waga na sztukę (g) 139.8
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td= Recommended drilling depth.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • s = Width across flats.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Opis

Kartusz fischer FHB II-PF HIGH SPEED jest elementem systemu fischer Highbond FHB II do mocowania w betonie zarysowanym i niezarysowanym. Wkład z zaprawą zawiera bezstyrenową zaprawę winyloestrową i bardzo szybko wiąże. Wkład z zaprawą może być stosowany z prętami kotwiącymi fischer Highbond FHB II-A S (standard), prętami kotwiącymi fischer Highbond FHB II-A L (długie) wykonanymi ze stali ocynkowanej, ze stali nierdzewnej i ze stali o wysokiej odporności na korozję. Kotwy fischer są osadzane za pomocą narzędzia do osadzania RA-SDS poprzez ruchy obrotowe i uderzeniowe przy użyciu wiertarki udarowej. Kapsuła ulega zniszczeniu podczas procesu osadzania, co powoduje wymieszanie i aktywację zaprawy. Podczas dokręcania nakrętki sześciokątnej stożki pręta kotwiącego są wciągane do skorupy zaprawy, która rozszerza się w kierunku ściany otworu. Zastosowanie systemu fischer Highbond FHB II oznacza, że fasady, maszyny i konstrukcje stalowe są bezpiecznie instalowane w obszarach wewnętrznych i zewnętrznych.

Numery artykułów

Numer artykułu 508004FIS
EAN 4048962090741
UBB 500616670641
UNSPSC 31162101
Artykuł producenta nr 508004
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.