text.skipToContent text.skipToNavigation

Kapsuła Fischer fhb ii-pf 10x60


Kartusz fischer FHB II-PF HIGH SPEED jest elementem systemu fischer Highbond FHB II do mocowania w betonie zarysowanym i niezarysowanym. Wkład z zaprawą zawiera bezstyrenową zaprawę winyloestrową i bardzo szybko wiąże. Wkład z zaprawą może być stosowany z prętami kotwiącymi fischer Highbond FHB II-A S (standard), prętami kotwiącymi fischer Highbond FHB

Numer artykułu 500547FIS
Materiał Żywica winyloestrowa
Średnica otworu (mm) 10
Głębokość otworu (mm) 75
Efektywna głębokość zakotwienia (mm) 60
Marka Fischer
Pakowane po 1

Specyfikacje

Materiał Żywica winyloestrowa
Średnica otworu (mm) 10
Głębokość otworu (mm) 75
Efektywna głębokość zakotwienia (mm) 60
Marka Fischer
Aprobata ETA Yes
Odpowiedni do FHB II-S M 10 x 60
Waga na sztukę (g) 13.57
Info
  • For a complete chemical anchor, the capsule and threaded stud (incl. nut and washer), have to be ordered separately.

Opis

Kartusz fischer FHB II-PF HIGH SPEED jest elementem systemu fischer Highbond FHB II do mocowania w betonie zarysowanym i niezarysowanym. Wkład z zaprawą zawiera bezstyrenową zaprawę winyloestrową i bardzo szybko wiąże. Wkład z zaprawą może być stosowany z prętami kotwiącymi fischer Highbond FHB II-A S (standard), prętami kotwiącymi fischer Highbond FHB II-A L (długie) wykonanymi ze stali ocynkowanej, ze stali nierdzewnej i ze stali o wysokiej odporności na korozję. Kotwy fischer są osadzane za pomocą narzędzia do osadzania RA-SDS poprzez ruchy obrotowe i uderzeniowe przy użyciu wiertarki udarowej. Kapsuła ulega zniszczeniu podczas procesu osadzania, co powoduje wymieszanie i aktywację zaprawy. Podczas dokręcania nakrętki sześciokątnej stożki pręta kotwiącego są wciągane do skorupy zaprawy, która rozszerza się w kierunku ściany otworu. Zastosowanie systemu fischer Highbond FHB II oznacza, że fasady, maszyny i konstrukcje stalowe są bezpiecznie instalowane w obszarach wewnętrznych i zewnętrznych.

Numery artykułów

Numer artykułu 500547FIS
EAN 4048962001006
UBB 500616657200
UNSPSC 31161601
Artykuł producenta nr 500547
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.