text.skipToContent text.skipToNavigation

Candado de bombillo T65AL/40 azul gl.cuerpo cerradura-w.43mm alu.gl.


Artículo No. 2Z953642
Color Azul
Adecuado para exteriores
Anchura del grillete (mm) 22
Diámetro del grillete (mm) 6.5
Anchura de la cerradura (mm) 43
Número de llaves 2
Caja de bloqueo de material Aluminio
Embalado por 1

Especificaciones

Color Azul
Adecuado para exteriores
Anchura del grillete (mm) 22
Diámetro del grillete (mm) 6.5
Anchura de la cerradura (mm) 43
Número de llaves 2
Caja de bloqueo de material Aluminio
Altura del grillete (mm) 23
Material (bloqueo) grillete Acero
Modelo de disco No
Grosor de la cerradura (mm) 18
Con cerradura de combinación No
Con llave
Marca Abus
Codigo SA 83011000
Type T65AL/40 BLUE

Números de artículo

Artículo No. 2Z953642
EAN 4003318499333
UNSPSC 46171501
Artículo del fabricante nr 49933 3
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.