text.skipToContent text.skipToNavigation

Kątowy klucz skrzynkowy Facom 8mm


Klucze fajkowe przelotowe: klucze przeznaczone do dokręcania i odkręcania z dużą siła. Główka krótka i główka długa: 6-kątne. Główka krótka przelotowa umożliwiająca przejście szpilek. Wymiary metryczne: od 6 do 38 mm. Wykończenie: chromowane satynowane.

Numer artykułu 1U203644
Ochrona powierzchni Chromowane
Szerokość klucza (mm) 8
Długość (mm) 114
Kształt ostrza Hexagon
Pod kątem prostym Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Szerokość klucza (mm) 8
Długość (mm) 114
Kształt ostrza Hexagon
Pod kątem prostym Tak
Odpowiedni do śrub sześciokątnych Tak
Rozmiar klucza duży (mm) 8
Rozmiar klucza mały (mm) 8
Szerokość głowicy (mm) 12.5
Szerokość główki mała (mm) 12.5
Szerokość główki duża (mm) 12.5
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Marka Facom
Type Open-Socket Wrench

Numery artykułów

Numer artykułu 1U203644
EAN 3148511196205
UBB 500638603034
UNSPSC 27111708
Artykuł producenta nr 75.8
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.