text.skipToContent text.skipToNavigation

Kątowy klucz skrzynkowy Facom 36mm


Klucze fajkowe przelotowe: klucze przeznaczone do dokręcania i odkręcania z dużą siła. Główka krótka 12-kątna do przekładania o 30° i główka długa 6-kątna. Główka krótka przelotowa umożliwiająca przejście szpilek. Wymiary metryczne: od 6 do 38 mm. Wykończenie: chromowane satynowane.

Numer artykułu 4V893153
Ochrona powierzchni Chromowane
Szerokość klucza (mm) 36
Długość (mm) 370
Pod kątem prostym Tak
Odpowiedni do śrub sześciokątnych Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Szerokość klucza (mm) 36
Długość (mm) 370
Pod kątem prostym Tak
Odpowiedni do śrub sześciokątnych Tak
Rozmiar klucza duży (mm) 36
Rozmiar klucza mały (mm) 36
Szerokość głowicy (mm) 49.5
Szerokość główki mała (mm) 49.5
Szerokość główki duża (mm) 49.5
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Marka Facom
Type Open-Socket Wrench

Opis

Klucze fajkowe przelotowe: klucze przeznaczone do dokręcania i odkręcania z dużą siła. Główka krótka 12-kątna do przekładania o 30° i główka długa 6-kątna. Główka krótka przelotowa umożliwiająca przejście szpilek. Wymiary metryczne: od 6 do 38 mm. Wykończenie: chromowane satynowane.

Numery artykułów

Numer artykułu 4V893153
EAN 3148511210802
UBB 500638608819
UNSPSC 27111708
Artykuł producenta nr 76.36
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.