text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Kątowy klucz skrzynkowy Facom 36mm


Klucze fajkowe przelotowe: klucze przeznaczone do dokręcania i odkręcania z dużą siła. Główka krótka i główka długa: 6-kątne. Główka krótka przelotowa umożliwiająca przejście szpilek. Wymiary metryczne: od 6 do 38 mm. Wykończenie: chromowane satynowane.

Numer artykułu 0H647094
Ochrona powierzchni Chromowane
Szerokość klucza (mm) 36
Długość (mm) 370
Kształt ostrza Hexagon
Pod kątem prostym Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Szerokość klucza (mm) 36
Długość (mm) 370
Kształt ostrza Hexagon
Pod kątem prostym Tak
Odpowiedni do śrub sześciokątnych Tak
Rozmiar klucza duży (mm) 36
Rozmiar klucza mały (mm) 36
Szerokość głowicy (mm) 49.5
Szerokość główki mała (mm) 49.5
Szerokość główki duża (mm) 49.5
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Marka Facom
Type Open-Socket Wrench

Numery artykułów

Numer artykułu 0H647094
EAN 3148511199008
UBB 500638601475
UNSPSC 27111708
Artykuł producenta nr 75.36
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.