text.skipToContent text.skipToNavigation

Kątowy klucz skrzynkowy Facom 28mm


Klucze fajkowe przelotowe: klucze przeznaczone do dokręcania i odkręcania z dużą siła. Główka krótka 12-kątna do przekładania o 30° i główka długa 6-kątna. Główka krótka przelotowa umożliwiająca przejście szpilek. Wymiary metryczne: od 6 do 38 mm. Wykończenie: chromowane satynowane.

Numer artykułu 3P042531
Ochrona powierzchni Chromowane
Szerokość klucza (mm) 28
Długość (mm) 290
Pod kątem prostym Tak
Odpowiedni do śrub sześciokątnych Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Szerokość klucza (mm) 28
Długość (mm) 290
Pod kątem prostym Tak
Odpowiedni do śrub sześciokątnych Tak
Rozmiar klucza duży (mm) 28
Rozmiar klucza mały (mm) 28
Szerokość głowicy (mm) 39.5
Szerokość główki mała (mm) 39.5
Szerokość główki duża (mm) 39.5
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Marka Facom

Numery artykułów

Numer artykułu 3P042531
EAN 3148511210000
UBB 500638607258
UNSPSC 27111708
Artykuł producenta nr 76.28
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.