text.skipToContent text.skipToNavigation

Kątowy klucz skrzynkowy Facom 24


Klucze rurkowe zagięte metryczne: umożliwiają pracę na szpilkach gwintowanych długich. Otwór przelotowy umożliwiający zastosowanie przetyczki: 160A. Stosowana przetyczka: 160A.1 do wymiarów od 4 do 23 mm 160A.2 do wymiarów od 24 do 32 mm. Wymiary metryczne: od 4 do 32 mm. Wykończenie: chromowane satynowane.

Numer artykułu 8J653159
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 175
Pod kątem prostym Tak
Odpowiedni do śrub sześciokątnych Tak
Rozmiar klucza duży (mm) 24
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 175
Pod kątem prostym Tak
Odpowiedni do śrub sześciokątnych Tak
Rozmiar klucza duży (mm) 24
Rozmiar klucza mały (mm) 24
Szerokość główki mała (mm) 34.5
Szerokość główki duża (mm) 34.5
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Tak
Marka Facom
Type Box Wrench

Numery artykułów

Numer artykułu 8J653159
EAN 3148516631039
UBB 500638612852
UNSPSC 27111708
Artykuł producenta nr 92A.24
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.