text.skipToContent text.skipToNavigation

Kątowy klucz skrzynkowy Facom 20mm


Klucze fajkowe przelotowe: klucze przeznaczone do dokręcania i odkręcania z dużą siła. Główka krótka 12-kątna do przekładania o 30° i główka długa 6-kątna. Główka krótka przelotowa umożliwiająca przejście szpilek. Wymiary metryczne: od 6 do 38 mm. Wykończenie: chromowane satynowane.

Numer artykułu 7V750315
Ochrona powierzchni Chromowane
Szerokość klucza (mm) 20
Długość (mm) 212
Pod kątem prostym Tak
Odpowiedni do śrub sześciokątnych Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Szerokość klucza (mm) 20
Długość (mm) 212
Pod kątem prostym Tak
Odpowiedni do śrub sześciokątnych Tak
Rozmiar klucza duży (mm) 20
Rozmiar klucza mały (mm) 20
Szerokość głowicy (mm) 29.5
Szerokość główki mała (mm) 29.5
Szerokość główki duża (mm) 29.5
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Marka Facom
Type Open-Socket Wrench

Numery artykułów

Numer artykułu 7V750315
EAN 3148511209202
UBB 500638605682
UNSPSC 27111708
Artykuł producenta nr 76.20
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.