text.skipToContent text.skipToNavigation

Kątowy klucz skrzynkowy Facom 18mm


Klucze fajkowe przelotowe: klucze przeznaczone do dokręcania i odkręcania z dużą siła. Główka krótka i główka długa: 6-kątne. Główka krótka przelotowa umożliwiająca przejście szpilek. Wymiary metryczne: od 6 do 38 mm. Wykończenie: chromowane satynowane.

Numer artykułu 8H965622
Ochrona powierzchni Chromowane
Szerokość klucza (mm) 18
Długość (mm) 195
Pod kątem prostym Tak
Odpowiedni do śrub sześciokątnych Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Szerokość klucza (mm) 18
Długość (mm) 195
Pod kątem prostym Tak
Odpowiedni do śrub sześciokątnych Tak
Rozmiar klucza duży (mm) 18
Rozmiar klucza mały (mm) 18
Szerokość głowicy (mm) 26.5
Szerokość główki mała (mm) 26.5
Szerokość główki duża (mm) 26.5
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Marka Facom
Type Open-Socket Wrench

Numery artykułów

Numer artykułu 8H965622
EAN 3148511197202
UBB 500638597434
UNSPSC 27111708
Artykuł producenta nr 75.18
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.