text.skipToContent text.skipToNavigation

Kółko tnące Tyrolit A46N-BFP


Tarcza tnąca PREMIUM do szlifierki kątowej to narzędzie o najwyższej wydajności, które sprawia, że cięcie metali nieżelaznych jest dziecinnie proste. Zaprojektowana specjalnie do materiałów takich jak aluminium, zapewnia gładkie, profesjonalne cięcie przy minimalnym wysiłku. Nowe specyfikacje zapobiegają zatykaniu się i tępieniu w wyniku ścierania mater

Numer artykułu 2L427091
Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 1.6
Średnica tarczy (mm) 125
Granulacja 46
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 1.6
Średnica tarczy (mm) 125
Granulacja 46
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.2
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
O (max.) 41
Type Cut-Off Wheel

Opis

Tarcza tnąca PREMIUM do szlifierki kątowej to narzędzie o najwyższej wydajności, które sprawia, że cięcie metali nieżelaznych jest dziecinnie proste. Zaprojektowana specjalnie do materiałów takich jak aluminium, zapewnia gładkie, profesjonalne cięcie przy minimalnym wysiłku. Nowe specyfikacje zapobiegają zatykaniu się i tępieniu w wyniku ścierania materiału, dzięki czemu tarcza jest wyjątkowo trwała i zapewnia stałą wydajność.

Numery artykułów

Numer artykułu 2L427091
EAN 9003172443478
UBB 500682456669
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 34332824
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.