text.skipToContent text.skipToNavigation

Kółko tnące Tyrolit 83618 300 x 3,5 x 22,2


Firma TYROLIT oferuje najbardziej optymalne narzędzia do zastosowania w dużych urządzeniach tnących, w handlu i przemyśle. W tym także tarcze do cięcia stali w wersji PREMIUM*** o dużych średnicach. To narzędzie specjalne nadaje się przede wszystkim do cięcia obrabianych elementów o dużych średnicach. Jak każda tarcza do cięcia w wersji PREMIUM*** oferowana przez firmę TYROLIT także ta tarcza została zoptymalizowana pod kątem maksymalnych własności tnących oraz trwałości.

Numer artykułu T6200.300.372
Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 3.5
Średnica tarczy (mm) 300
Granulacja 30
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 3.5
Średnica tarczy (mm) 300
Granulacja 30
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.2
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
Waga na sztukę (g) 700
Type Cut-Off Wheel

Numery artykułów

Numer artykułu T6200.300.372
EAN 9003170836180
UBB 500503141409
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 83618
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.