text.skipToContent text.skipToNavigation

Kółko tnące Tyrolit 75 x 2,0 x 8


Tarcza tnąca PREMIUM do szlifierki prostej to narzędzie, którego zawsze szukałeś. Dzięki szczególnie wysokiej czystości chemicznej, ta tarcza tnąca jest idealna do cięcia blach, profili, rur, prętów i materiałów pełnych wykonanych ze stali nierdzewnej. Jest ona szczególnie przydatna w trudno dostępnych miejscach. Została zaprojektowana z myślą o trwałoś

Numer artykułu 7J594861
Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 2
Średnica tarczy (mm) 75
Granulacja 60
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 2
Średnica tarczy (mm) 75
Granulacja 60
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 8
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
O (max.) 41
Type Cut-Off Wheel

Opis

Tarcza tnąca PREMIUM do szlifierki prostej to narzędzie, którego zawsze szukałeś. Dzięki szczególnie wysokiej czystości chemicznej, ta tarcza tnąca jest idealna do cięcia blach, profili, rur, prętów i materiałów pełnych wykonanych ze stali nierdzewnej. Jest ona szczególnie przydatna w trudno dostępnych miejscach. Została zaprojektowana z myślą o trwałości, zapewniając jednocześnie doskonałe wyniki cięcia. Przygotuj się na przeniesienie swoich projektów na wyższy poziom dzięki tej tarczy tnącej.

Numery artykułów

Numer artykułu 7J594861
EAN 9003173252246
UBB 500572060266
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 325224
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.