text.skipToContent text.skipToNavigation

Kółko tnące Tyrolit 63 x 2,0 x 10


Cięcie stali jest łatwe dzięki tej tarczy PREMIUM. Niezależnie od tego, czy są to blachy, profile, rury, pręty czy materiały pełne, w mgnieniu oka wytniesz dowolny kształt. Bardzo drobne ziarno tych tarcz zapewnia szczególnie niski poziom zadziorów. Oprócz prostej i dokładnej wymiarowo obsługi, narzędzia te są szczególnie przekonujące, gdy są używane w

Numer artykułu 2E723822
Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 2
Średnica tarczy (mm) 63
Granulacja 100
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 2
Średnica tarczy (mm) 63
Granulacja 100
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 10
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
O (max.) 41
Type Cut-Off Wheel

Opis

Cięcie stali jest łatwe dzięki tej tarczy PREMIUM. Niezależnie od tego, czy są to blachy, profile, rury, pręty czy materiały pełne, w mgnieniu oka wytniesz dowolny kształt. Bardzo drobne ziarno tych tarcz zapewnia szczególnie niski poziom zadziorów. Oprócz prostej i dokładnej wymiarowo obsługi, narzędzia te są szczególnie przekonujące, gdy są używane w trudno dostępnych miejscach.

Numery artykułów

Numer artykułu 2E723822
EAN 9003177041983
UBB 500572041613
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 704198
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.