text.skipToContent text.skipToNavigation

Kółko tnące Tyrolit 60 x 10,0 x 10


Ściernica PREMIUM 1F80 jest szczególnie odpowiednia do wymagających zadań szlifierskich w trudno dostępnych miejscach na różnych gatunkach stali. Ta wysokowydajna ściernica do szlifowania zgrubnego pomaga w wielu różnych zadaniach, takich jak wykonywanie rowków i nacięć, gratowanie kół zębatych, szlifowanie zgrubne zakrzywionych powierzchni w zagłębieni

Numer artykułu 1M011934
Średnica 60
Typ Inny
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Rodzaj cząstek Corundum
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Średnica 60
Typ Inny
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Rodzaj cząstek Corundum
Granulacja zgodna z CAMI 30
Marka Tyrolit
O (max.) 1F80
Type Rough Grinding Wheel

Opis

Ściernica PREMIUM 1F80 jest szczególnie odpowiednia do wymagających zadań szlifierskich w trudno dostępnych miejscach na różnych gatunkach stali. Ta wysokowydajna ściernica do szlifowania zgrubnego pomaga w wielu różnych zadaniach, takich jak wykonywanie rowków i nacięć, gratowanie kół zębatych, szlifowanie zgrubne zakrzywionych powierzchni w zagłębieniach i konserwacja łopatek turbin. Narzędzie to doskonale radzi sobie również ze spawaniem. Dzięki systemowi spoiwa zaprojektowanemu specjalnie dla stali, ściernica pozostaje agresywna przez bardzo długi czas, a jej żywotność wyraźnie wzrasta. Ta ściernica do obróbki zgrubnej gwarantuje najlepsze wyniki obróbki stali. W przypadku średnic powyżej 80 mm zalecamy stosowanie osłony ochronnej.

Numery artykułów

Numer artykułu 1M011934
EAN 9003174412199
UBB 500572029428
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 441219
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.