text.skipToContent text.skipToNavigation

Kółko tnące Tyrolit 500 x 5,0 x 25,4


Tarcza do cięcia stali PREMIUM gwarantuje najbezpieczniejsze cięcie dowolnych elementów na maszynach stacjonarnych - niezależnie od średnicy. Produkt ten jest przeznaczony do obróbki szerokiej gamy gatunków stali i doskonale nadaje się do stacjonarnego szlifowania elementów o dużych przekrojach, materiałów pełnych i profili. Produkt ten gwarantuje maksy

Numer artykułu 0U354165
Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 5
Średnica tarczy (mm) 500
Granulacja 24
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 5
Średnica tarczy (mm) 500
Granulacja 24
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 25.4
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
O (max.) 41 M1001
Type Cut-Off Wheel

Opis

Tarcza do cięcia stali PREMIUM gwarantuje najbezpieczniejsze cięcie dowolnych elementów na maszynach stacjonarnych - niezależnie od średnicy. Produkt ten jest przeznaczony do obróbki szerokiej gamy gatunków stali i doskonale nadaje się do stacjonarnego szlifowania elementów o dużych przekrojach, materiałów pełnych i profili. Produkt ten gwarantuje maksymalny czas pracy w pozycji stojącej i wyjątkową łatwość cięcia, co wynika między innymi z naszego specjalnego procesu prasowania Tyrolit i szorstkich powierzchni bocznych tarczy tnącej. Zmniejsza to tarcie boczne, a zmatowienie obrabianego przedmiotu należy już do przeszłości.

Numery artykułów

Numer artykułu 0U354165
EAN 9003177229817
UBB 500572043692
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 722981
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.