text.skipToContent text.skipToNavigation

Kółko tnące Tyrolit 50 x 1,0 x 10


Tarcza tnąca PREMIUM do szlifierki prostej to narzędzie, którego zawsze szukałeś. Dzięki szczególnie wysokiej czystości chemicznej, ta tarcza tnąca jest idealna do cięcia blach, profili, rur, prętów i materiałów pełnych wykonanych ze stali nierdzewnej. Jest ona szczególnie przydatna w trudno dostępnych miejscach. Została zaprojektowana z myślą o trwałoś

Numer artykułu 9Q358241
Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 1
Średnica tarczy (mm) 50
Granulacja 60
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 1
Średnica tarczy (mm) 50
Granulacja 60
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 10
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
O (max.) 41
Type Cut-Off Wheel

Opis

Tarcza tnąca PREMIUM do szlifierki prostej to narzędzie, którego zawsze szukałeś. Dzięki szczególnie wysokiej czystości chemicznej, ta tarcza tnąca jest idealna do cięcia blach, profili, rur, prętów i materiałów pełnych wykonanych ze stali nierdzewnej. Jest ona szczególnie przydatna w trudno dostępnych miejscach. Została zaprojektowana z myślą o trwałości, zapewniając jednocześnie doskonałe wyniki cięcia. Przygotuj się na przeniesienie swoich projektów na wyższy poziom dzięki tej tarczy tnącej.

Numery artykułów

Numer artykułu 9Q358241
EAN 9003173239780
UBB 500572059458
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 323978
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.