text.skipToContent text.skipToNavigation

Kółko tnące Tyrolit 432 x 3,0 x 32


Używaj tarcz do cięcia laboratoryjnego PREMIUM firmy Tyrolit, aby zapobiec zmianom strukturalnym, odkształceniom przedmiotu obrabianego lub pęknięciom podczas cięcia próbek w laboratorium. Ściernice do cięcia laboratoryjnego doskonale nadają się do cięcia na mokro próbek laboratoryjnych z różnych gatunków stali i stali nierdzewnej w cięciu wzdłużnym i p

Numer artykułu 9U651403
Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 3
Średnica tarczy (mm) 432
Odpowiedni do pracy na mokro Tak
Granulacja 80
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 3
Średnica tarczy (mm) 432
Odpowiedni do pracy na mokro Tak
Granulacja 80
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 32
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit

Opis

Używaj tarcz do cięcia laboratoryjnego PREMIUM firmy Tyrolit, aby zapobiec zmianom strukturalnym, odkształceniom przedmiotu obrabianego lub pęknięciom podczas cięcia próbek w laboratorium. Ściernice do cięcia laboratoryjnego doskonale nadają się do cięcia na mokro próbek laboratoryjnych z różnych gatunków stali i stali nierdzewnej w cięciu wzdłużnym i poprzecznym. Najwyższe wartości wydajności przy znacznie zmniejszonym zużyciu narzędzi charakteryzują ten produkt, który wyraźnie optymalizuje procesy pod względem oszczędności i wydajności.

Numery artykułów

Numer artykułu 9U651403
EAN 9003171673517
UBB 500572066461
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 167351
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.