text.skipToContent text.skipToNavigation

Kółko tnące Tyrolit 41F A60Q-BFP 115 x 1 x 22,23 A60Q


Dzięki tarczy tnącej PREMIUM X-LOCK do szlifierki kątowej wymiana tarczy przebiega błyskawicznie. Narzędzie to zostało zaprojektowane specjalnie do szlifierek kątowych z systemem mocowania X-LOCK i doskonale nadaje się do cięcia blach, profili, rur, prętów i materiałów pełnych wykonanych ze stali i stali nierdzewnej. Zostało zaprojektowane z myślą o dłu

Numer artykułu 1U412524
Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 1
Średnica tarczy (mm) 115
Granulacja 60
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 1
Średnica tarczy (mm) 115
Granulacja 60
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.2
Rodzaj cząstek Corundum
Urządzenie przytrzymujące X-Lock Tak
Marka Tyrolit
O (max.) X-LOCK
Type Cut-Off Wheel

Opis

Dzięki tarczy tnącej PREMIUM X-LOCK do szlifierki kątowej wymiana tarczy przebiega błyskawicznie. Narzędzie to zostało zaprojektowane specjalnie do szlifierek kątowych z systemem mocowania X-LOCK i doskonale nadaje się do cięcia blach, profili, rur, prętów i materiałów pełnych wykonanych ze stali i stali nierdzewnej. Zostało zaprojektowane z myślą o długiej żywotności, zapewniając jednocześnie doskonałe wyniki cięcia.

Numery artykułów

Numer artykułu 1U412524
EAN 9003173013380
UBB 500700029159
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 34411628
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.