text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Kółko tnące Tyrolit 41F A46Q-BFP 125 x 1,6 x 22,23 A46Q


Dzięki tarczy tnącej PREMIUM X-LOCK do szlifierki kątowej wymiana tarczy przebiega błyskawicznie. Narzędzie to zostało zaprojektowane specjalnie do szlifierek kątowych z systemem mocowania X-LOCK i doskonale nadaje się do cięcia blach, profili, rur, prętów i materiałów pełnych wykonanych ze stali i stali nierdzewnej. Zostało zaprojektowane z myślą o długiej żywotności przy jednoczesnym zapewnieniu doskonałych wyników cięcia.

Numer artykułu 2L265387
Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 1.6
Średnica tarczy (mm) 125
Granulacja 46
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 1.6
Średnica tarczy (mm) 125
Granulacja 46
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.2
Rodzaj cząstek Corundum
Urządzenie przytrzymujące X-Lock Tak
Marka Tyrolit
Kod towaru 68042218
O (max.) X-LOCK
Type Cut-Off Wheel

Opis

Dzięki tarczy tnącej PREMIUM X-LOCK do szlifierki kątowej wymiana tarczy przebiega błyskawicznie. Narzędzie to zostało zaprojektowane specjalnie do szlifierek kątowych z systemem mocowania X-LOCK i doskonale nadaje się do cięcia blach, profili, rur, prętów i materiałów pełnych wykonanych ze stali i stali nierdzewnej. Zostało zaprojektowane z myślą o długiej żywotności przy jednoczesnym zapewnieniu doskonałych wyników cięcia.

Numery artykułów

Numer artykułu 2L265387
EAN 9003173013410
UBB 500700029720
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 34411632
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.