text.skipToContent text.skipToNavigation

Kółko tnące Tyrolit 41500 230 x 2,0 x 22,2


Szczegóły: ściernice tnące o grubości 1,0 i 1,6 mm zapewniające szybkie i wygodne cięcie przy minimalnej ilości zadziorów i dużej żywotności narzędzia. Wersje o grubości 2,0–3,5 mm charakteryzują się największą stabilnością podczas cięcia oraz trwałością.

Numer artykułu T6114.230.222
Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 2
Średnica tarczy (mm) 230
Granulacja 30
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 2
Średnica tarczy (mm) 230
Granulacja 30
Odpowiednie do rur żeliwnych Tak
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.2
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit

Numery artykułów

Numer artykułu T6114.230.222
EAN 9003170415002
UBB 500503137530
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 41500
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.