text.skipToContent text.skipToNavigation

Kółko tnące Tyrolit 41495 150 x 2,0 x 22,2 mm


Tarcza tnąca PREMIUM do szlifierki kątowej to narzędzie, którego zawsze szukałeś. Dzięki szczególnie wysokiej czystości chemicznej, ta tarcza tnąca jest idealna do cięcia blach, profili, rur, prętów i materiałów pełnych wykonanych ze stali nierdzewnej. Została zaprojektowana z myślą o trwałości, zapewniając jednocześnie doskonałe wyniki cięcia. Przygotu

Numer artykułu T6114.150.222
Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 2
Średnica tarczy (mm) 150
Granulacja 30
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 2
Średnica tarczy (mm) 150
Granulacja 30
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.2
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
Waga na sztukę (g) 100
O (max.) 41
Type Cut-Off Wheel

Opis

Tarcza tnąca PREMIUM do szlifierki kątowej to narzędzie, którego zawsze szukałeś. Dzięki szczególnie wysokiej czystości chemicznej, ta tarcza tnąca jest idealna do cięcia blach, profili, rur, prętów i materiałów pełnych wykonanych ze stali nierdzewnej. Została zaprojektowana z myślą o trwałości, zapewniając jednocześnie doskonałe wyniki cięcia. Przygotuj się na przeniesienie swoich projektów na wyższy poziom dzięki tej tarczy tnącej.

Numery artykułów

Numer artykułu T6114.150.222
EAN 9003170414951
UBB 500511819103
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 41495
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.