text.skipToContent text.skipToNavigation

Kółko tnące Tyrolit 41489 115 x 2,0 x 22,2


Ściernica PREMIUM do szlifierek kątowych to narzędzie, którego zawsze szukałeś. Dzięki szczególnie wysokiej czystości chemicznej, ta tarcza do cięcia jest idealna do cięcia blach, profili, rur, prętów i materiałów pełnych wykonanych ze stali nierdzewnej. Została zaprojektowana z myślą o trwałości, zapewniając jednocześnie doskonałe wyniki cięcia. Przygo

Numer artykułu T6114.115.222
Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 2
Średnica tarczy (mm) 115
Granulacja 30
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 2
Średnica tarczy (mm) 115
Granulacja 30
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.2
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
Waga na sztukę (g) 58
O (max.) 41
Type Cut-Off Wheel

Opis

Ściernica PREMIUM do szlifierek kątowych to narzędzie, którego zawsze szukałeś. Dzięki szczególnie wysokiej czystości chemicznej, ta tarcza do cięcia jest idealna do cięcia blach, profili, rur, prętów i materiałów pełnych wykonanych ze stali nierdzewnej. Została zaprojektowana z myślą o trwałości, zapewniając jednocześnie doskonałe wyniki cięcia. Przygotuj się na przeniesienie swoich projektów na wyższy poziom dzięki tej tarczy tnącej.

Numery artykułów

Numer artykułu T6114.115.222
EAN 9003170414890
UBB 500503136961
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 41489
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.