text.skipToContent text.skipToNavigation

Kółko tnące Tyrolit 400 x 4,3 x 25,4


Trudne warunki zastosowania, takie jak wilgoć, zimno lub ekstremalne wahania temperatury, nie mogą zaszkodzić tej tarczy tnącej PREMIUM. Nawet w ekstremalnych sytuacjach gwarantuje ona czyste i jasne obszary cięcia bez konieczności czasochłonnej przeróbki. Oprócz ręcznych przecinarek z silnikami benzynowymi lub elektrycznymi, narzędzie to może być równi

Numer artykułu 7M312998
Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 4.3
Średnica tarczy (mm) 400
Granulacja 24
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 4.3
Średnica tarczy (mm) 400
Granulacja 24
Średnica otworu 25.4
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
O (max.) 41H
Type Cut-Off Wheel

Opis

Trudne warunki zastosowania, takie jak wilgoć, zimno lub ekstremalne wahania temperatury, nie mogą zaszkodzić tej tarczy tnącej PREMIUM. Nawet w ekstremalnych sytuacjach gwarantuje ona czyste i jasne obszary cięcia bez konieczności czasochłonnej przeróbki. Oprócz ręcznych przecinarek z silnikami benzynowymi lub elektrycznymi, narzędzie to może być również używane w potężnych maszynach stacjonarnych.

Numery artykułów

Numer artykułu 7M312998
EAN 9003176764289
UBB 500572043106
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 676428
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.