text.skipToContent text.skipToNavigation

Kółko tnące Tyrolit 400 x 3,5 x 25,4


Tarcza do cięcia stali PREMIUM gwarantuje najbezpieczniejsze cięcie dowolnych elementów na maszynach stacjonarnych - niezależnie od średnicy. Produkt ten jest przeznaczony do obróbki szerokiej gamy gatunków stali i doskonale nadaje się do stacjonarnego szlifowania elementów o dużych przekrojach, materiałów pełnych i profili. Produkt ten gwarantuje maksy

Numer artykułu 4I301729
Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 3.5
Średnica tarczy (mm) 400
Granulacja 36
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 3.5
Średnica tarczy (mm) 400
Granulacja 36
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 25.4
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
O (max.) 41
Type Cut-Off Wheel

Opis

Tarcza do cięcia stali PREMIUM gwarantuje najbezpieczniejsze cięcie dowolnych elementów na maszynach stacjonarnych - niezależnie od średnicy. Produkt ten jest przeznaczony do obróbki szerokiej gamy gatunków stali i doskonale nadaje się do stacjonarnego szlifowania elementów o dużych przekrojach, materiałów pełnych i profili. Produkt ten gwarantuje maksymalny czas pracy w pozycji stojącej i wyjątkową łatwość cięcia, co wynika między innymi z naszego specjalnego procesu prasowania Tyrolit i szorstkich powierzchni bocznych tarczy tnącej. Zmniejsza to tarcie boczne, a zmatowienie obrabianego przedmiotu należy już do przeszłości.

Numery artykułów

Numer artykułu 4I301729
EAN 9003177809385
UBB 500572054814
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 780938
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.