text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Kółko tnące Tyrolit 400 x 2,8 x 25,4


Ściernice laboratoryjne PREMIUM doskonale nadają się do cięcia na sucho próbek laboratoryjnych ze stali i stali szybkotnącej na stacjonarnych przecinarkach i automatycznych ostrzarkach do pił. Najwyższe wartości wydajności przy znacznie zmniejszonym zużyciu narzędzia charakteryzują ten produkt, który wyraźnie optymalizuje procesy pod względem oszczędnoś

Numer artykułu 8L575377
Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 2.8
Średnica tarczy (mm) 400
Granulacja 60
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 2.8
Średnica tarczy (mm) 400
Granulacja 60
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 25.4
Rodzaj cząstek Corundum
Odpowiednie do pracy na sucho Tak
O (max.) 41N

Opis

Ściernice laboratoryjne PREMIUM doskonale nadają się do cięcia na sucho próbek laboratoryjnych ze stali i stali szybkotnącej na stacjonarnych przecinarkach i automatycznych ostrzarkach do pił. Najwyższe wartości wydajności przy znacznie zmniejszonym zużyciu narzędzia charakteryzują ten produkt, który wyraźnie optymalizuje procesy pod względem oszczędności i wydajności.

Numery artykułów

Numer artykułu 8L575377
EAN 9003172203942
UBB 500572065471
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 220394
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.