text.skipToContent text.skipToNavigation

Kółko tnące Tyrolit 390531 300 x 2,5 x 25,4 A46-BF


Tarcza do cięcia stali STANDARD gwarantuje najbezpieczniejsze cięcie dowolnych elementów na maszynach stacjonarnych - niezależnie od średnicy. Produkt ten jest przeznaczony do obróbki szerokiej gamy gatunków stali i doskonale nadaje się do stacjonarnego szlifowania elementów o dużych przekrojach, materiałów pełnych i profili. Produkt ten gwarantuje dług

Numer artykułu T6256.390.531
Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 2.5
Średnica tarczy (mm) 300
Granulacja 46
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 2.5
Średnica tarczy (mm) 300
Granulacja 46
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 25.4
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
Waga na sztukę (g) 351
O (max.) 41
Type Cut-Off Wheel

Opis

Tarcza do cięcia stali STANDARD gwarantuje najbezpieczniejsze cięcie dowolnych elementów na maszynach stacjonarnych - niezależnie od średnicy. Produkt ten jest przeznaczony do obróbki szerokiej gamy gatunków stali i doskonale nadaje się do stacjonarnego szlifowania elementów o dużych przekrojach, materiałów pełnych i profili. Produkt ten gwarantuje długą żywotność narzędzia i łatwość cięcia, w dużej mierze dzięki naszemu specjalnemu procesowi prasowania Tyrolit i szorstkim powierzchniom bocznym ściernicy do przecinania. Zmniejsza to tarcie boczne, a zmatowienie obrabianego przedmiotu należy już do przeszłości.

Numery artykułów

Numer artykułu T6256.390.531
EAN 9003173905319
UBB 500504564617
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 390531
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.