text.skipToContent text.skipToNavigation

Kółko tnące Tyrolit 384755 300 x 3,5 x 25,4 mm


Tarcza do cięcia STANDARD to niezwykle ekonomiczna decyzja. Narzędzie to doskonale nadaje się do bezwysiłkowego cięcia dużych przekrojów stali, zarówno w zastosowaniach czysto ręcznych, jak i z prowadzeniem. Wytrzymała konstrukcja tarczy zapewnia jej dużą stabilność i sprawia, że jest ona popularnym narzędziem do pił spalinowych.

Numer artykułu T6260.300.375
Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 3.5
Średnica tarczy (mm) 300
Granulacja 30
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 3.5
Średnica tarczy (mm) 300
Granulacja 30
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 25.4
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
Waga na sztukę (g) 400
O (max.) 41H
Type Cut-Off Wheel

Opis

Tarcza do cięcia STANDARD to niezwykle ekonomiczna decyzja. Narzędzie to doskonale nadaje się do bezwysiłkowego cięcia dużych przekrojów stali, zarówno w zastosowaniach czysto ręcznych, jak i z prowadzeniem. Wytrzymała konstrukcja tarczy zapewnia jej dużą stabilność i sprawia, że jest ona popularnym narzędziem do pił spalinowych.

Numery artykułów

Numer artykułu T6260.300.375
EAN 9003173847558
UBB 500503968652
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 384755
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.