text.skipToContent text.skipToNavigation

Kółko tnące Tyrolit 367804 230 x 3,0 x 22,2

Numer artykułu T6226.230.322
Zastosowanie Ciąć
Kształt Łukowaty
Grubość (mm) 3
Średnica tarczy (mm) 230
Granulacja 30

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Łukowaty
Grubość (mm) 3
Średnica tarczy (mm) 230
Granulacja 30
Odpowiednie do betonu Tak
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego Tak
Odpowiedni do kamienia naturalnego Tak
Średnica otworu 22.2
Rodzaj cząstek Węglik krzemu
Marka Tyrolit
Waga na sztukę (g) 260
Kod towaru 82029920
O (max.) 42
Type Cut-Off Wheel

Opis

Tarczą do cięcia STANDARD można bez problemu i bez większego wysiłku ciąć różne rodzaje kamienia - płytki, ceramikę, cegły, a nawet beton. Rezultatem są niezmiennie czyste krawędzie tnące. Ze względu na zastosowane ziarno węglika krzemu, możesz być pewien bardzo dobrego czasu stania i wysokiej stabilności podczas cięcia.

Numery artykułów

Numer artykułu T6226.230.322
EAN 9003173678046
UBB 500503090663
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 367804
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.