text.skipToContent text.skipToNavigation

Kółko tnące Tyrolit 367802 230 x 2,5 x 22,2


Ta tarcza tnąca STANDARD do szlifierki kątowej jest ekonomicznym rozwiązaniem dla operatora z kilku powodów. Dzięki szczególnie wysokiej czystości chemicznej, tarcza jest idealna do obróbki różnych gatunków stali nierdzewnej, ale oczywiście może być również stosowana do stali. Ponadto, jest wygodna w obsłudze i oferuje dobry czas pracy w pozycji stojącej, a także łatwość cięcia.

Numer artykułu T6224.230.272
Zastosowanie Ciąć
Kształt Łukowaty
Grubość (mm) 2.5
Średnica tarczy (mm) 230
Granulacja 30
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Łukowaty
Grubość (mm) 2.5
Średnica tarczy (mm) 230
Granulacja 30
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.2
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
Waga na sztukę (g) 243
Kod towaru 82029920
O (max.) 42
Type Cut-Off Wheel

Opis

Ta tarcza tnąca STANDARD do szlifierki kątowej jest ekonomicznym rozwiązaniem dla operatora z kilku powodów. Dzięki szczególnie wysokiej czystości chemicznej, tarcza jest idealna do obróbki różnych gatunków stali nierdzewnej, ale oczywiście może być również stosowana do stali. Ponadto, jest wygodna w obsłudze i oferuje dobry czas pracy w pozycji stojącej, a także łatwość cięcia.

Numery artykułów

Numer artykułu T6224.230.272
EAN 9003173678022
UBB 500503087123
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 367802
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.