text.skipToContent text.skipToNavigation

Kółko tnące Tyrolit 367801 178 x 3,0 x 22,2


Ściernica do cięcia w wersji STANDARD** dzięki bardzo dobrym własnościom tnącym umożliwia zmniejszenie nakładów pracy. W przypadku stosowania na materiałach z kamienia ściernica przekonuje czystymi krawędziami tnącymi i dobrą jakością cięcia.

Numer artykułu T6226.178.322
Zastosowanie Ciąć
Kształt Łukowaty
Grubość (mm) 3
Średnica tarczy (mm) 178
Granulacja 30
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Łukowaty
Grubość (mm) 3
Średnica tarczy (mm) 178
Granulacja 30
Odpowiednie do betonu Tak
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego Tak
Odpowiedni do kamienia naturalnego Tak
Średnica otworu 22.2
Rodzaj cząstek Węglik krzemu
Marka Tyrolit
Waga na sztukę (g) 170
O (max.) 42
Type Cut-Off Wheel

Numery artykułów

Numer artykułu T6226.178.322
EAN 9003173678015
UBB 500503090416
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 367801
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.