text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Kółko tnące Tyrolit 367791 178 x 2,5 x 22,2 mm


Ta tarcza tnąca STANDARD do szlifierki kątowej jest ekonomicznym rozwiązaniem dla operatora z kilku powodów. Dzięki szczególnie wysokiej czystości chemicznej, tarcza jest idealna do obróbki różnych gatunków stali nierdzewnej, ale oczywiście może być również stosowana do stali. Ponadto, jest wygodna w obsłudze i oferuje dobry czas pracy w pozycji stojące

Numer artykułu T6224.178.272
Zastosowanie Ciąć
Kształt Łukowaty
Grubość (mm) 2.5
Średnica tarczy (mm) 178
Granulacja 30
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Łukowaty
Grubość (mm) 2.5
Średnica tarczy (mm) 178
Granulacja 30
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.2
Rodzaj cząstek Corundum
O (max.) 42

Opis

Ta tarcza tnąca STANDARD do szlifierki kątowej jest ekonomicznym rozwiązaniem dla operatora z kilku powodów. Dzięki szczególnie wysokiej czystości chemicznej, tarcza jest idealna do obróbki różnych gatunków stali nierdzewnej, ale oczywiście może być również stosowana do stali. Ponadto, jest wygodna w obsłudze i oferuje dobry czas pracy w pozycji stojącej, a także łatwość cięcia.

Numery artykułów

Numer artykułu T6224.178.272
EAN 9003173677919
UBB 500503087040
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 367791
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.