Tools
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
Tarcze do cięcia
T6225.125.322
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
Kółko tnące Tyrolit 367789 125 x 3,0 x 22,2 mm
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
T6225.125.322
Zastosowanie
Ciąć
Kształt
Łukowaty
Grubość (mm)
3
Średnica tarczy (mm)
125
Granulacja
30
Nadaje się do metalu
Tak
Średnica otworu
22.2
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Zastosowanie
Ciąć
Kształt
Łukowaty
Grubość (mm)
3
Średnica tarczy (mm)
125
Granulacja
30
Nadaje się do metalu
Tak
Średnica otworu
22.2
Rodzaj cząstek
Corundum
Marka
Tyrolit
Waga na sztukę (g)
88
O (max.)
42
Type
Cut-Off Wheel
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
T6225.125.322
EAN
9003173677896
UBB
500504097428
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
367789