text.skipToContent text.skipToNavigation

Kółko tnące Tyrolit 367786 125 x 2,5 x 22,2


Tarcza do cięcia STANDARD oferuje operatorom ekonomiczne rozwiązanie do cięcia szerokiej gamy form stalowych. Jest to wygodny w użyciu produkt do codziennych wyzwań, nie tylko ze względu na niskie obciążenie termiczne przedmiotu obrabianego. W każdym przypadku tarcza do cięcia STANDARD jest dobrym wyborem do wydajnego cięcia materiałów stalowych.

Numer artykułu T6225.125.272
Zastosowanie Ciąć
Kształt Łukowaty
Grubość (mm) 2.5
Średnica tarczy (mm) 125
Granulacja 30
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Łukowaty
Grubość (mm) 2.5
Średnica tarczy (mm) 125
Granulacja 30
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.2
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
Waga na sztukę (g) 86
O (max.) 42
Type Cut-Off Wheel

Opis

Tarcza do cięcia STANDARD oferuje operatorom ekonomiczne rozwiązanie do cięcia szerokiej gamy form stalowych. Jest to wygodny w użyciu produkt do codziennych wyzwań, nie tylko ze względu na niskie obciążenie termiczne przedmiotu obrabianego. W każdym przypadku tarcza do cięcia STANDARD jest dobrym wyborem do wydajnego cięcia materiałów stalowych.

Numery artykułów

Numer artykułu T6225.125.272
EAN 9003173677865
UBB 500503087610
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 367786
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.