text.skipToContent text.skipToNavigation

Kółko tnące Tyrolit 367783 115 x 2,0 x 22,2


Ta tarcza tnąca STANDARD do szlifierki kątowej jest ekonomicznym rozwiązaniem dla operatora z kilku powodów. Dzięki szczególnie wysokiej czystości chemicznej, tarcza jest idealna do obróbki różnych gatunków stali nierdzewnej, ale oczywiście może być również stosowana do stali. Ponadto, jest wygodna w obsłudze i oferuje dobry czas pracy w pozycji stojące

Numer artykułu T6224.115.222
Zastosowanie Ciąć
Kształt Łukowaty
Grubość (mm) 2
Średnica tarczy (mm) 115
Granulacja 30
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Łukowaty
Grubość (mm) 2
Średnica tarczy (mm) 115
Granulacja 30
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.2
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
Waga na sztukę (g) 48
O (max.) 42
Type Cut-Off Wheel

Opis

Ta tarcza tnąca STANDARD do szlifierki kątowej jest ekonomicznym rozwiązaniem dla operatora z kilku powodów. Dzięki szczególnie wysokiej czystości chemicznej, tarcza jest idealna do obróbki różnych gatunków stali nierdzewnej, ale oczywiście może być również stosowana do stali. Ponadto, jest wygodna w obsłudze i oferuje dobry czas pracy w pozycji stojącej, a także łatwość cięcia.

Numery artykułów

Numer artykułu T6224.115.222
EAN 9003173677834
UBB 500503086133
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 367783
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.