text.skipToContent text.skipToNavigation

Kółko tnące Tyrolit 367580 178 x 3,0 x 22,2


Tarczą do cięcia STANDARD można bez problemu i bez większego wysiłku ciąć różne rodzaje kamienia - płytki, ceramikę, cegły, a nawet beton. Rezultatem są niezmiennie czyste krawędzie tnące. Ze względu na zastosowane ziarno węglika krzemu, możesz być pewien bardzo dobrego czasu pracy i wysokiej stabilności podczas cięcia.

Numer artykułu T6222.178.322
Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 3
Średnica tarczy (mm) 178
Granulacja 30
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 3
Średnica tarczy (mm) 178
Granulacja 30
Odpowiednie do betonu Tak
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego Tak
Odpowiedni do kamienia naturalnego Tak
Średnica otworu 22.2
Rodzaj cząstek Węglik krzemu
Marka Tyrolit
Waga na sztukę (g) 170
O (max.) 41
Type Cut-Off Wheel

Opis

Tarczą do cięcia STANDARD można bez problemu i bez większego wysiłku ciąć różne rodzaje kamienia - płytki, ceramikę, cegły, a nawet beton. Rezultatem są niezmiennie czyste krawędzie tnące. Ze względu na zastosowane ziarno węglika krzemu, możesz być pewien bardzo dobrego czasu pracy i wysokiej stabilności podczas cięcia.

Numery artykułów

Numer artykułu T6222.178.322
EAN 9003173675809
UBB 500503085895
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 367580
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.