text.skipToContent text.skipToNavigation

Kółko tnące Tyrolit 367575 150 x 2,5 x 22,2


Ta tarcza tnąca STANDARD do szlifierki kątowej jest ekonomicznym rozwiązaniem dla operatora z kilku powodów. Dzięki szczególnie wysokiej czystości chemicznej, tarcza jest idealna do obróbki różnych gatunków stali nierdzewnej, ale oczywiście może być również stosowana do stali. Ponadto jest wygodna w obsłudze i oferuje dobry czas stania, a także łatwość

Numer artykułu T6220.150.272
Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 2.5
Średnica tarczy (mm) 150
Granulacja 30
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 2.5
Średnica tarczy (mm) 150
Granulacja 30
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.2
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
Waga na sztukę (g) 90
O (max.) 41
Type Cut-Off Wheel

Opis

Ta tarcza tnąca STANDARD do szlifierki kątowej jest ekonomicznym rozwiązaniem dla operatora z kilku powodów. Dzięki szczególnie wysokiej czystości chemicznej, tarcza jest idealna do obróbki różnych gatunków stali nierdzewnej, ale oczywiście może być również stosowana do stali. Ponadto jest wygodna w obsłudze i oferuje dobry czas stania, a także łatwość cięcia.

Numery artykułów

Numer artykułu T6220.150.272
EAN 9003173675755
UBB 500505969930
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 367575
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.