text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

Kółko tnące Tyrolit 367574 150 x 2,5 x 22,2


Ta tarcza do cięcia STANDARD oferuje operatorom ekonomiczne rozwiązanie do cięcia szerokiej gamy form stalowych. Jest to wygodny w użyciu produkt do codziennych wyzwań, nie tylko ze względu na niskie obciążenie termiczne przedmiotu obrabianego. W każdym przypadku tarcza do cięcia STANDARD jest dobrym wyborem do wydajnego cięcia materiałów stalowych.

Numer artykułu T6221.150.272
Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 2.5
Średnica tarczy (mm) 150
Granulacja 30
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 2.5
Średnica tarczy (mm) 150
Granulacja 30
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.2
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
O (max.) 41

Opis

Ta tarcza do cięcia STANDARD oferuje operatorom ekonomiczne rozwiązanie do cięcia szerokiej gamy form stalowych. Jest to wygodny w użyciu produkt do codziennych wyzwań, nie tylko ze względu na niskie obciążenie termiczne przedmiotu obrabianego. W każdym przypadku tarcza do cięcia STANDARD jest dobrym wyborem do wydajnego cięcia materiałów stalowych.

Numery artykułów

Numer artykułu T6221.150.272
EAN 9003173675748
UBB 500511819939
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 367574
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.