text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Kółko tnące Tyrolit 367572 125 x 2,5 x 22,2


Tarczą do cięcia STANDARD można bez problemu i bez większego wysiłku ciąć różne rodzaje kamienia - płytki, ceramikę, cegły, a nawet beton. Rezultatem są niezmiennie czyste krawędzie tnące. Ze względu na zastosowane ziarno węglika krzemu, możesz być pewien bardzo dobrego czasu stania i wysokiej stabilności podczas cięcia.

Numer artykułu T6222.125.272
Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 2.5
Średnica tarczy (mm) 125
Granulacja 30
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 2.5
Średnica tarczy (mm) 125
Granulacja 30
Odpowiednie do betonu Tak
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego Tak
Odpowiedni do kamienia naturalnego Tak
Średnica otworu 22.2
Rodzaj cząstek Węglik krzemu
Marka Tyrolit
Waga na sztukę (g) 86
Kod towaru 82029920
O (max.) 41
Type Cut-Off Wheel

Opis

Tarczą do cięcia STANDARD można bez problemu i bez większego wysiłku ciąć różne rodzaje kamienia - płytki, ceramikę, cegły, a nawet beton. Rezultatem są niezmiennie czyste krawędzie tnące. Ze względu na zastosowane ziarno węglika krzemu, możesz być pewien bardzo dobrego czasu stania i wysokiej stabilności podczas cięcia.

Numery artykułów

Numer artykułu T6222.125.272
EAN 9003173675724
UBB 500503085630
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 367572
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.