text.skipToContent text.skipToNavigation

Kółko tnące Tyrolit 350 x 4,0 x 30


Firma TYROLIT oferuje najbardziej optymalne narzędzia do zastosowania w dużych urządzeniach tnących, w handlu i przemyśle. W tym także tarcze do cięcia stali w wersji PREMIUM*** o dużych średnicach. To narzędzie specjalne nadaje się przede wszystkim do cięcia obrabianych elementów o dużych średnicach. Jak każda tarcza do cięcia w wersji PREMIUM*** oferowana przez firmę TYROLIT także ta tarcza została zoptymalizowana pod kątem maksymalnych własności tnących oraz trwałości. Przeznaczona do użytku w przenośnych maszynach tnących z silnikiem elektrycznym lub spalinowym. Odpowiednie do urządzeń obsługiwanych tylko ręcznie oraz z możliwością ręcznej obsługi.

Artikelnummer 5S854204
Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 4
Średnica tarczy (mm) 350
Granulacja 30
Nadaje się do metalu Tak
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 4
Średnica tarczy (mm) 350
Granulacja 30
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 30
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit

Omschrijving

Firma TYROLIT oferuje najbardziej optymalne narzędzia do zastosowania w dużych urządzeniach tnących, w handlu i przemyśle. W tym także tarcze do cięcia stali w wersji PREMIUM*** o dużych średnicach. To narzędzie specjalne nadaje się przede wszystkim do cięcia obrabianych elementów o dużych średnicach. Jak każda tarcza do cięcia w wersji PREMIUM*** oferowana przez firmę TYROLIT także ta tarcza została zoptymalizowana pod kątem maksymalnych własności tnących oraz trwałości. Przeznaczona do użytku w przenośnych maszynach tnących z silnikiem elektrycznym lub spalinowym. Odpowiednie do urządzeń obsługiwanych tylko ręcznie oraz z możliwością ręcznej obsługi.

Artikelnummers

Artikelnummer 5S854204
EAN 9003174196884
UBB 500572050853
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 419688
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.