text.skipToContent text.skipToNavigation

Kółko tnące Tyrolit 350 x 4,0 x 25,4


Ta tarcza tnąca STANDARD jest preferowanym partnerem do cięcia różnych rodzajów skał o dużych przekrojach za pomocą pił spalinowych. Narzędzie przekonuje nie tylko zmniejszoną mocą, wygodną pracą, ale także doskonałą zdolnością cięcia. Dzięki temu tarcza jest najlepszym wyborem dla każdego rzemieślnika i profesjonalisty do cięcia litego materiału wykona

Numer artykułu 8W511092
Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 4
Średnica tarczy (mm) 350
Granulacja 30
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 4
Średnica tarczy (mm) 350
Granulacja 30
Średnica otworu 25.4
Rodzaj cząstek Węglik krzemu
Marka Tyrolit
O (max.) 41H
Type Cut-Off Wheel

Opis

Ta tarcza tnąca STANDARD jest preferowanym partnerem do cięcia różnych rodzajów skał o dużych przekrojach za pomocą pił spalinowych. Narzędzie przekonuje nie tylko zmniejszoną mocą, wygodną pracą, ale także doskonałą zdolnością cięcia. Dzięki temu tarcza jest najlepszym wyborem dla każdego rzemieślnika i profesjonalisty do cięcia litego materiału wykonanego z kamienia i muru.

Numery artykułów

Numer artykułu 8W511092
EAN 9003173847640
UBB 500572053410
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 384764
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.