text.skipToContent text.skipToNavigation

Kółko tnące Tyrolit 350 x 3,8 x 25,4


Jeśli szukasz jeszcze łatwiejszego cięcia i trwałej tarczy do cięcia, znajdziesz ją w tym produkcie PREMIUM. Dzięki dodatkowi tlenku cyrkonu narzędzie oferuje jeszcze większą wydajność i agresywność. Te specjalne tarcze do cięcia szyn mogą być używane wyłącznie z odpowiednim urządzeniem mocującym, przymocowanym do szyny, do cięcia z wolnej ręki. Nigdy n

Numer artykułu 2K997886
Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 3.8
Średnica tarczy (mm) 350
Granulacja 24
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 3.8
Średnica tarczy (mm) 350
Granulacja 24
Średnica otworu 25.4
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
O (max.) 41
Type Cut-Off Wheel

Opis

Jeśli szukasz jeszcze łatwiejszego cięcia i trwałej tarczy do cięcia, znajdziesz ją w tym produkcie PREMIUM. Dzięki dodatkowi tlenku cyrkonu narzędzie oferuje jeszcze większą wydajność i agresywność. Te specjalne tarcze do cięcia szyn mogą być używane wyłącznie z odpowiednim urządzeniem mocującym, przymocowanym do szyny, do cięcia z wolnej ręki. Nigdy nie należy ich używać do cięcia z wolnej ręki.

Numery artykułów

Numer artykułu 2K997886
EAN 9003172000077
UBB 500683258569
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 34202550
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.