text.skipToContent text.skipToNavigation

Kółko tnące Tyrolit 34019882 CA46Q 115 x 1,6 x 22,23


System CERABOND firmy TYROLIT to niemal 100 lat doświadczenia wykorzystanego do stworzenia nowej generacji narzędzi o najwyższej wydajności. W ściernicach do cięcia z rodziny CERABOND udało się osiągnąć optymalne połączenie poddanego specjalnej obróbce ziarna ceramicznego z właściwym spoiwem. Dzięki temu można utrzymać na najwyższym poziomie agresywność i trwałość ściernicy.

Numer artykułu T6266.115.222
Zastosowanie Ciąć
Kształt Łukowaty
Grubość (mm) 1.6
Średnica tarczy (mm) 115
Granulacja 46
Pakowane po 15
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Łukowaty
Grubość (mm) 1.6
Średnica tarczy (mm) 115
Granulacja 46
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.2
Rodzaj cząstek Ceramika
Marka Tyrolit

Numery artykułów

Numer artykułu T6266.115.222
EAN 9003170002523
UBB 500621692432
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 34019882
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.