text.skipToContent text.skipToNavigation

Kółko tnące Tyrolit 300 x 3,5 x 25,4


Tarcza tnąca BASIC sprawia, że cięcie materiałów pełnych i muru staje się dziecinnie proste. Niezależnie od tego, czy jesteś profesjonalistą, czy majsterkowiczem, ta tarcza tnąca jest idealnym towarzyszem piły spalinowej. To ekonomiczne narzędzie do cięcia ułatwia pracę, zapewniając jednocześnie niezawodne rezultaty. Dzięki wytrzymałej konstrukcji i łat

Numer artykułu 6B281896
Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 3.5
Średnica tarczy (mm) 300
Granulacja 30
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 3.5
Średnica tarczy (mm) 300
Granulacja 30
Średnica otworu 25.4
Rodzaj cząstek Węglik krzemu
Marka Tyrolit
O (max.) 41H
Type Cut-Off Wheel

Opis

Tarcza tnąca BASIC sprawia, że cięcie materiałów pełnych i muru staje się dziecinnie proste. Niezależnie od tego, czy jesteś profesjonalistą, czy majsterkowiczem, ta tarcza tnąca jest idealnym towarzyszem piły spalinowej. To ekonomiczne narzędzie do cięcia ułatwia pracę, zapewniając jednocześnie niezawodne rezultaty. Dzięki wytrzymałej konstrukcji i łatwości cięcia, ta tarcza tnąca jest idealna do pracy w domu lub na placu budowy.

Numery artykułów

Numer artykułu 6B281896
EAN 9003172231327
UBB 500572052594
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 223132
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.