text.skipToContent text.skipToNavigation

Kółko tnące Tyrolit 300 x 3,5 x 20


Ta tarcza tnąca STANDARD jest preferowanym partnerem do cięcia różnych rodzajów skał o dużych przekrojach za pomocą pił spalinowych. Narzędzie przekonuje nie tylko zmniejszoną mocą, wygodną pracą, ale także doskonałą zdolnością cięcia. Dzięki temu tarcza jest najlepszym wyborem dla każdego rzemieślnika i profesjonalisty do cięcia litego materiału wykona

Numer artykułu 9E260667
Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 3.5
Średnica tarczy (mm) 300
Granulacja 30
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 3.5
Średnica tarczy (mm) 300
Granulacja 30
Średnica otworu 20
Rodzaj cząstek Węglik krzemu
Marka Tyrolit
O (max.) 41H

Opis

Ta tarcza tnąca STANDARD jest preferowanym partnerem do cięcia różnych rodzajów skał o dużych przekrojach za pomocą pił spalinowych. Narzędzie przekonuje nie tylko zmniejszoną mocą, wygodną pracą, ale także doskonałą zdolnością cięcia. Dzięki temu tarcza jest najlepszym wyborem dla każdego rzemieślnika i profesjonalisty do cięcia litego materiału wykonanego z kamienia i muru.

Numery artykułów

Numer artykułu 9E260667
EAN 9003173847596
UBB 500572052677
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 384759
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.