text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Kółko tnące Tyrolit 300 x 3,5 x 20


Tarcza tnąca PREMIUM do piły spalinowej jest idealnym partnerem do cięcia dużych przekrojów stali o różnej jakości. Doskonale nadaje się zarówno do cięcia z wolnej ręki, jak i do cięcia prowadzonego z wolnej ręki. Łatwość cięcia oraz wyjątkowa żywotność dopełniają profil tej niezwykle wysokiej jakości ściernicy.

Numer artykułu 2E269005
Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 3.5
Średnica tarczy (mm) 300
Granulacja 30
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 3.5
Średnica tarczy (mm) 300
Granulacja 30
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 20
Rodzaj cząstek Corundum
O (max.) 41H

Opis

Tarcza tnąca PREMIUM do piły spalinowej jest idealnym partnerem do cięcia dużych przekrojów stali o różnej jakości. Doskonale nadaje się zarówno do cięcia z wolnej ręki, jak i do cięcia prowadzonego z wolnej ręki. Łatwość cięcia oraz wyjątkowa żywotność dopełniają profil tej niezwykle wysokiej jakości ściernicy.

Numery artykułów

Numer artykułu 2E269005
EAN 9003172554518
UBB 500572048808
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 255451
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.