text.skipToContent text.skipToNavigation

Kółko tnące Tyrolit 300 x 3,5 x 32


Tarcza do cięcia stali PREMIUM gwarantuje najbezpieczniejsze cięcie dowolnych elementów na maszynach stacjonarnych - niezależnie od ich średnicy. Produkt ten jest przeznaczony do obróbki szerokiej gamy gatunków stali i doskonale nadaje się do stacjonarnego szlifowania elementów o dużych przekrojach, materiałów pełnych i profili. Produkt ten gwarantuje m

Numer artykułu 8S976397
Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 3.5
Średnica tarczy (mm) 300
Granulacja 30
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 3.5
Średnica tarczy (mm) 300
Granulacja 30
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 32
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
O (max.) 41
Type Cut-Off Wheel

Opis

Tarcza do cięcia stali PREMIUM gwarantuje najbezpieczniejsze cięcie dowolnych elementów na maszynach stacjonarnych - niezależnie od ich średnicy. Produkt ten jest przeznaczony do obróbki szerokiej gamy gatunków stali i doskonale nadaje się do stacjonarnego szlifowania elementów o dużych przekrojach, materiałów pełnych i profili. Produkt ten gwarantuje maksymalny czas pracy w pozycji stojącej i wyjątkową łatwość cięcia, co wynika między innymi z naszego specjalnego procesu prasowania Tyrolit i szorstkich powierzchni bocznych tarczy tnącej. Zmniejsza to tarcie boczne, a zmatowienie obrabianego przedmiotu należy już do przeszłości.

Numery artykułów

Numer artykułu 8S976397
EAN 9003171513011
UBB 500572048311
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 151301
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.