text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Kółko tnące Tyrolit 300 x 3,5 x 25,4


Za pomocą tego narzędzia można szlifować wszystkie narzędzia tnące dla przemysłu drzewnego i metalowego oraz szereg ostrzy nożyc. Produkty te to ściernice tarczowe i garnkowe o ziarnistości CBN w zakresie B181 - B91. W porównaniu z konwencjonalnymi ściernicami z tlenku glinu, ściernice CBN wykazują znacznie mniejsze zużycie i wyższą dokładność wymiarową.

Numer artykułu 1J492544
Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 3.5
Średnica tarczy (mm) 300
Granulacja 30
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 3.5
Średnica tarczy (mm) 300
Granulacja 30
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 25.4
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
Kod towaru 68042218
O (max.) 41 M1005
Type Cut-Off Wheel

Opis

Za pomocą tego narzędzia można szlifować wszystkie narzędzia tnące dla przemysłu drzewnego i metalowego oraz szereg ostrzy nożyc. Produkty te to ściernice tarczowe i garnkowe o ziarnistości CBN w zakresie B181 - B91. W porównaniu z konwencjonalnymi ściernicami z tlenku glinu, ściernice CBN wykazują znacznie mniejsze zużycie i wyższą dokładność wymiarową.

Numery artykułów

Numer artykułu 1J492544
EAN 9003176433710
UBB 500572049558
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 643371
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.